对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

SUCNPHA 210 32 https://www.bdiexpress.com/medias/INDICIBRGXXX-HNGR-SUCNPHA-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjUzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFERTJMMmhpWXk4eE1EYzJPRFk0T0RJNE16WTNPQzlKVGtSSlEwbENVa2RZV0ZoZlNFNUhVbDlUVlVOT1VFaEJYMU5UWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmOGUzZmU4YTQ4ZTc0NDI2MDMxYmRkMzVjYWMyOWNkNjIzMzQ0MTQ3ZjA1NTQ4MGY0NzE3NzYzZjVkZWNhZGFl
519559 悬吊式轴承单元 

IPTCI IPTCI

SUCNPHA 210 32

描述

IPTCI SUCNPHA 210 32

Hanger Bearing; 2" Bore; 3-1/4" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Nickel Coated Cast Iron Housing; Ball Bearing; 4-21/32" Housing Outside Diameter; 2.032" Length Thru Bore; 5-19/32" Housing Overall Length; Relubricatable; SUC210-32 Insert Part Number

制造商部件号

SUCNPHA 210 32

BDI部件号
519559

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
EAN条码
0080067572691
重量 / Kilogram
2.09
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体材料
Nickel Coated Cast Iron
装配螺纹
1 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
SUC210-32
密封
Single Lip Contact
额定值
Normal Duty
其它特点
Single Row | Spherical | Corrosion Resistance | Wide Inner Race | Silicone Rubber Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
制造商货号
SUCNPHA21032
重量/磅
4.6
详细描述
Hanger Bearing; 2" Bore; 3-1/4" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Nickel Coated Cast Iron Housing; Ball Bearing; 4-21/32" Housing Outside Diameter; 2.032" Length Thru Bore; 5-19/32" Housing Overall Length; Relubricatable; SUC210-32 Insert Part Number
底座到中心高度
3.25 英寸 | 82.55 毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
内圈长
2.032英寸 | 51.613毫米
壳体全长
5.594 英寸 | 142.088 毫米
壳体外径
4.656 英寸 | 118.262 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新