SUCSHA 207 35MM https://www.bdiexpress.com/medias/INDICIBRGXXX-HNGR-SUCSHA-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjI5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGtMMmcyTUM4eE1EYzJOams0TXpZeU5qYzRNaTlKVGtSSlEwbENVa2RZV0ZoZlNFNUhVbDlUVlVOVFNFRmZVMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDVlNzc1YzBkZTE0NWQzNGI1Yzg0M2Y0YjdmNzg1NTQzNWFjNGRlMTg1NjUyM2U3MWE4MzIyNzM2YWU3M2Y0Zjk
519847 悬吊式轴承单元 

IPTCI IPTCI

SUCSHA 207 35MM

描述

IPTCI SUCSHA 207 35MM

Hanger Bearing; 35MM Bore; 70MM Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; 304 Stainless Steel Housing; Ball Bearing; 92MM Housing Outside Diameter; 42.9MM Length Thru Bore; 116MM Housing Overall Length; Relubricatable; SUC207 Insert Part Number

制造商部件号

SUCSHA 207 35MM

BDI部件号
519847

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
EAN条码
0080067573112
重量 / Kilogram
1.18
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体材料
304 Stainless Steel
装配螺纹
3/4 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
SUC207
密封
Single Lip Contact
额定值
Normal Duty
其它特点
Single Row | Spherical | Corrosion Resistance | Wide Inner Race | Silicone Rubber Seal
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
制造商货号
SUCSHA20735MM
重量/磅
2.6
详细描述
Hanger Bearing; 35MM Bore; 70MM Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; 304 Stainless Steel Housing; Ball Bearing; 92MM Housing Outside Diameter; 42.9MM Length Thru Bore; 116MM Housing Overall Length; Relubricatable; SUC207 Insert Part Number
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
内圈长
1.689英寸 | 42.9毫米
壳体全长
4.567 英寸 | 116 毫米
底座到中心高度
2.756 英寸 | 70 毫米
壳体外径
3.622 英寸 | 92 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新