UCECH206NP https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIBRGXXX-HNGR-UCECHNP-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE1MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U0TDJnM1l5OHhNRFUzTmpZME5UVXlNVFF6T0M5SlRrUkJVMGxDVWtkWVdGaGZTRTVIVWw5VlEwVkRTRTVRWDFOVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Nzc2ZjRmZDQ2OGE0YmQwYTQzMWE0M2Y2YTVlY2Q2M2I0MzMwYTI4ZTU0ZWZjNzExYmViNjM5OTY3YmMxM2JjMQ
107764 悬吊式轴承单元 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

UCECH206NP

描述

AMI BEARINGS UCECH206NP

Hanger Bearing; 30MM Bore; 64MM Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Nickel Coated Cast Iron Housing; Ball Bearing; 80MM Housing Outside Diameter; 38.1MM Length Thru Bore; 104MM Housing Overall Length; Relubricatable; UC206 Insert Part Number

制造商部件号

UCECH206NP

BDI部件号
107764

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250378791
重量 / Kilogram
0.889
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体材料
Nickel Coated Cast Iron
装配螺纹
3/4 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC206
密封
Single Lip Contact
额定值
Normal Duty
其它特点
Single Row | Spherical | Wide Inner Race | Has Slinger
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
制造商货号
UCECH206NP
重量/磅
1.96
详细描述
Hanger Bearing; 30MM Bore; 64MM Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Nickel Coated Cast Iron Housing; Ball Bearing; 80MM Housing Outside Diameter; 38.1MM Length Thru Bore; 104MM Housing Overall Length; Relubricatable; UC206 Insert Part Number
底座到中心高度
2.52 英寸 | 64 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
壳体外径
3.15 英寸 | 80 毫米
壳体全长
4.094 英寸 | 104 毫米
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新