UCECH208-25 https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIBRGXXX-HNGR-UCECH-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjU2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFESmxMMmhpWlM4eE1EYzJOemc0TWpnM09UQXdOaTlKVGtSQlUwbENVa2RZV0ZoZlNFNUhVbDlWUTBWRFNGOVRVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZjEzYzFiZDUxMTFhZjUzYjM5ZjBjZmEwNGZhOGM1YWRiMjJlYTNiODZhNDJjODRjZTQ0M2YyMjA2MDk3NzM2NA
107720 悬吊式轴承单元 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

UCECH208-25

描述

AMI BEARINGS UCECH208-25

Hanger Bearing; 1-9/16" Bore; 2-7/8" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 3-3/4" Housing Outside Diameter; 1.937" Length Thru Bore; 4-3/4" Housing Overall Length; Relubricatable; UC208-25 Insert Part Number

制造商部件号

UCECH208-25

BDI部件号
107720

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250161447
重量 / Kilogram
1.361
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体材料
Cast Iron
装配螺纹
3/4 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC208-25
密封
Single Lip Contact
额定值
Normal Duty
其它特点
Single Row | Spherical | Wide Inner Race | Has Slinger
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
制造商货号
UCECH20825
重量/磅
3
详细描述
Hanger Bearing; 1-9/16" Bore; 2-7/8" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 3-3/4" Housing Outside Diameter; 1.937" Length Thru Bore; 4-3/4" Housing Overall Length; Relubricatable; UC208-25 Insert Part Number
内圈长
1.937英寸 | 49.2毫米
壳体外径
3.75 英寸 | 95.25 毫米
孔径
1.563 英寸 | 39.7 毫米
底座到中心高度
2.875 英寸 | 73.025 毫米
壳体全长
4.75 英寸 | 120.65 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新