AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
UCECH211-35
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS UCECH211-35
Hanger Bearing; 2-3/16" Bore; 4" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 5-5/8" Housing Outside Diameter; 2.189" Length Thru Bore; 6-13/16" Housing Overall Length; Relubricatable; UC211-35 Insert Part Number
制造商部件号
UCECH211-35
BDI部件号
107732
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%82%AC%E5%90%8A%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/UCECH211-35/p/107732
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250223206
重量 / Kilogram
3.684
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体材料
Cast Iron
装配螺纹
1-1/4 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC211-35
密封
Single Lip Contact
额定值
Normal Duty
其它特点
Single Row | Spherical | Wide Inner Race | Has Slinger
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
制造商货号
UCECH21135
重量/磅
8.12
详细描述
Hanger Bearing; 2-3/16" Bore; 4" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 5-5/8" Housing Outside Diameter; 2.189" Length Thru Bore; 6-13/16" Housing Overall Length; Relubricatable; UC211-35 Insert Part Number
壳体外径
5.625 英寸 | 142.875 毫米
底座到中心高度
4 英寸 | 101.6 毫米
壳体全长
6.813 英寸 | 173.05 毫米
内圈长
2.189英寸 | 55.6毫米
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米