UCECH211-35NP https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIBRGXXX-HNGR-UCECHNP-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE1MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U0TDJnM1l5OHhNRFUzTmpZME5UVXlNVFF6T0M5SlRrUkJVMGxDVWtkWVdGaGZTRTVIVWw5VlEwVkRTRTVRWDFOVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Nzc2ZjRmZDQ2OGE0YmQwYTQzMWE0M2Y2YTVlY2Q2M2I0MzMwYTI4ZTU0ZWZjNzExYmViNjM5OTY3YmMxM2JjMQ
107783 悬吊式轴承单元 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

UCECH211-35NP

描述

AMI BEARINGS UCECH211-35NP

Hanger Bearing; 2-3/16" Bore; 4" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Nickel Coated Cast Iron Housing; Ball Bearing; 5-5/8" Housing Outside Diameter; 2.189" Length Thru Bore; 6-13/16" Housing Overall Length; Relubricatable; UC211-35 Insert Part Number

制造商部件号

UCECH211-35NP

BDI部件号
107783

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250378852
重量 / Kilogram
3.684
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体材料
Nickel Coated Cast Iron
装配螺纹
1-1/4 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC211-35
密封
Single Lip Contact
额定值
Normal Duty
其它特点
Single Row | Spherical | Wide Inner Race | Has Slinger
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
制造商货号
UCECH21135NP
重量/磅
8.12
详细描述
Hanger Bearing; 2-3/16" Bore; 4" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Nickel Coated Cast Iron Housing; Ball Bearing; 5-5/8" Housing Outside Diameter; 2.189" Length Thru Bore; 6-13/16" Housing Overall Length; Relubricatable; UC211-35 Insert Part Number
壳体外径
5.625 英寸 | 142.875 毫米
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米
底座到中心高度
4 英寸 | 101.6 毫米
壳体全长
6.813 英寸 | 173.05 毫米
内圈长
2.189英寸 | 55.6毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新