AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
UCECH211
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS UCECH211
Hanger Bearing; 55MM Bore; 102MM Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 143MM Housing Outside Diameter; 55.6MM Length Thru Bore; 173MM Housing Overall Length; Relubricatable; UC211 Insert Part Number
制造商部件号
UCECH211
BDI部件号
107729
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%82%AC%E5%90%8A%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/UCECH211/p/107729
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250284962
重量 / Kilogram
3.729
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体材料
Cast Iron
装配螺纹
1-1/4 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC211
密封
Single Lip Contact
额定值
Normal Duty
其它特点
Single Row | Spherical | Wide Inner Race | Has Slinger
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
制造商货号
UCECH211
重量/磅
8.22
详细描述
Hanger Bearing; 55MM Bore; 102MM Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 143MM Housing Outside Diameter; 55.6MM Length Thru Bore; 173MM Housing Overall Length; Relubricatable; UC211 Insert Part Number
内圈长
2.189英寸 | 55.6毫米
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米
壳体外径
5.63 英寸 | 143 毫米
底座到中心高度
4.016 英寸 | 102 毫米
壳体全长
6.811 英寸 | 173 毫米