UCECH214-43 https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIBRGXXX-HNGR-UCECH-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjU2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFESmxMMmhpWlM4eE1EYzJOemc0TWpnM09UQXdOaTlKVGtSQlUwbENVa2RZV0ZoZlNFNUhVbDlWUTBWRFNGOVRVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZjEzYzFiZDUxMTFhZjUzYjM5ZjBjZmEwNGZhOGM1YWRiMjJlYTNiODZhNDJjODRjZTQ0M2YyMjA2MDk3NzM2NA
107740 悬吊式轴承单元 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

UCECH214-43

描述

AMI BEARINGS UCECH214-43

Hanger Bearing; 2-11/16" Bore; 4-5/8" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 6-3/4" Housing Outside Diameter; 2.937" Length Thru Bore; 7-7/8" Housing Overall Length; Relubricatable; UC214-43 Insert Part Number

制造商部件号

UCECH214-43

BDI部件号
107740

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250285037
重量 / Kilogram
5.888
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体材料
Cast Iron
装配螺纹
1-1/2 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC214-43
密封
Single Lip Contact
额定值
Normal Duty
其它特点
Single Row | Spherical | Wide Inner Race | Has Slinger
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
制造商货号
UCECH21443
重量/磅
12.98
详细描述
Hanger Bearing; 2-11/16" Bore; 4-5/8" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 6-3/4" Housing Outside Diameter; 2.937" Length Thru Bore; 7-7/8" Housing Overall Length; Relubricatable; UC214-43 Insert Part Number
壳体全长
7.875 英寸 | 200.025 毫米
孔径
2.688 英寸 | 68.275 毫米
壳体外径
6.75 英寸 | 171.45 毫米
底座到中心高度
4.625 英寸 | 117.475 毫米
内圈长
2.937英寸 | 74.6毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新