https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIBRGXXX-HNGR-UCECH-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjU2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFESmxMMmhpWlM4eE1EYzJOemc0TWpnM09UQXdOaTlKVGtSQlUwbENVa2RZV0ZoZlNFNUhVbDlWUTBWRFNGOVRVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZjEzYzFiZDUxMTFhZjUzYjM5ZjBjZmEwNGZhOGM1YWRiMjJlYTNiODZhNDJjODRjZTQ0M2YyMjA2MDk3NzM2NA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIBRGXXX-HNGR-UCECH-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjU2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFESmxMMmhpWlM4eE1EYzJOemc0TWpnM09UQXdOaTlKVGtSQlUwbENVa2RZV0ZoZlNFNUhVbDlWUTBWRFNGOVRVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZjEzYzFiZDUxMTFhZjUzYjM5ZjBjZmEwNGZhOGM1YWRiMjJlYTNiODZhNDJjODRjZTQ0M2YyMjA2MDk3NzM2NA
AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
UCECH214-44
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS UCECH214-44
Hanger Bearing; 2-3/4" Bore; 4-5/8" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 6-3/4" Housing Outside Diameter; 2.937" Length Thru Bore; 7-7/8" Housing Overall Length; Relubricatable; UC214-44 Insert Part Number
制造商部件号
UCECH214-44
BDI部件号
107741
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%82%AC%E5%90%8A%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/UCECH214-44/p/107741
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250285044
重量 / Kilogram
5.779
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体材料
Cast Iron
装配螺纹
1-1/2 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC214-44
密封
Single Lip Contact
额定值
Normal Duty
其它特点
Single Row | Spherical | Wide Inner Race | Has Slinger
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
制造商货号
UCECH21444
重量/磅
12.74
详细描述
Hanger Bearing; 2-3/4" Bore; 4-5/8" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 6-3/4" Housing Outside Diameter; 2.937" Length Thru Bore; 7-7/8" Housing Overall Length; Relubricatable; UC214-44 Insert Part Number
内圈长
2.937英寸 | 74.6毫米
底座到中心高度
4.625 英寸 | 117.475 毫米
壳体外径
6.75 英寸 | 171.45 毫米
孔径
2.75 英寸 | 69.85 毫米
壳体全长
7.875 英寸 | 200.025 毫米