UCECH215 https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIBRGXXX-HNGR-UCECH-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjU2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFESmxMMmhpWlM4eE1EYzJOemc0TWpnM09UQXdOaTlKVGtSQlUwbENVa2RZV0ZoZlNFNUhVbDlWUTBWRFNGOVRVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZjEzYzFiZDUxMTFhZjUzYjM5ZjBjZmEwNGZhOGM1YWRiMjJlYTNiODZhNDJjODRjZTQ0M2YyMjA2MDk3NzM2NA
107742 悬吊式轴承单元 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

UCECH215

描述

AMI BEARINGS UCECH215

Hanger Bearing; 75MM Bore; 117MM Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 171MM Housing Outside Diameter; 77.8MM Length Thru Bore; 200MM Housing Overall Length; Relubricatable; UC215 Insert Part Number

制造商部件号

UCECH215

BDI部件号
107742

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250285051
重量 / Kilogram
5.679
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体材料
Cast Iron
装配螺纹
1-1/2 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC215
密封
Single Lip Contact
额定值
Normal Duty
其它特点
Single Row | Spherical | Wide Inner Race | Has Slinger
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
制造商货号
UCECH215
重量/磅
12.52
详细描述
Hanger Bearing; 75MM Bore; 117MM Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 171MM Housing Outside Diameter; 77.8MM Length Thru Bore; 200MM Housing Overall Length; Relubricatable; UC215 Insert Part Number
底座到中心高度
4.606 英寸 | 117 毫米
壳体全长
7.874 英寸 | 200 毫米
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米
内圈长
3.063英寸 | 77.8毫米
壳体外径
6.732 英寸 | 171 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新