https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-HNGR-UCEHE-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA2NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UwTDJnNU5DOHhNRFF5TlRNNE1EUXpPREEwTmk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZTRTVIVWw5VlEwVklSVjlUVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDliNzdkMTlmZDI2NzJlODNkMzk5NzljYjY4ZGUwMTNkNzkyZjE3YmYxNjlhNGMyMzk0MGY1MWJkYTk2NzcwZTY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-HNGR-UCEHE-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA2NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UwTDJnNU5DOHhNRFF5TlRNNE1EUXpPREEwTmk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZTRTVIVWw5VlEwVklSVjlUVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDliNzdkMTlmZDI2NzJlODNkMzk5NzljYjY4ZGUwMTNkNzkyZjE3YmYxNjlhNGMyMzk0MGY1MWJkYTk2NzcwZTY
NTN
NTN
UCEHE204
NTN NTN
描述
NTN UCEHE204
Hanger Bearing; 20MM Bore; 58MM Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 65MM Housing Outside Diameter; 31MM Length Thru Bore; 91MM Housing Overall Length; Relubricatable; UC204G2 Insert Part Number
制造商部件号
UCEHE204
BDI部件号
15077981
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%82%AC%E5%90%8A%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/UCEHE204/p/15077981
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体材料
Cast Iron
装配螺纹
M16 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
Chrome Coated Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC204G2
密封
Single Lip Contact
额定值
Light Duty
其它特点
Single Row | Wide Inner Ring | With Slinger
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
重量/磅
1.32277
详细描述
Hanger Bearing; 20MM Bore; 58MM Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 65MM Housing Outside Diameter; 31MM Length Thru Bore; 91MM Housing Overall Length; Relubricatable; UC204G2 Insert Part Number
内圈长
1.22英寸 | 31毫米
壳体全长
3.583 英寸 | 91 毫米
底座到中心高度
2.283 英寸 | 58 毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
壳体外径
2.559 英寸 | 65 毫米