UCHA 201 8 https://www.bdiexpress.com/medias/INDICIBRGXXX-HNGR-UCHA-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzI0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVTRMMmhpTmk4eE1EYzJPRFUzTXpNNU9UQTNNQzlKVGtSSlEwbENVa2RZV0ZoZlNFNUhVbDlWUTBoQlgxTlRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDAzODFhMGFhMzU1NGI3ZmQ2OTEyZjllNjI4OGQzZjFmZTM2NjVlOTA3ZTAyYjAwY2NmNTFmNDM0N2VjYzkxN2M
520778 悬吊式轴承单元 

IPTCI IPTCI

UCHA 201 8

描述

IPTCI UCHA 201 8

Hanger Bearing; 1/2" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 2-33/64" Housing Outside Diameter; 1.221" Length Thru Bore; 3-25/32" Housing Overall Length; Relubricatable; UC201-8 Insert Part Number

制造商部件号

UCHA 201 8

BDI部件号
520778

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
EAN条码
0080067570500
重量 / Kilogram
0.77
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体材料
Cast Iron
装配螺纹
3/4 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC201-8
密封
Single Lip Contact
额定值
Normal Duty
其它特点
Single Row | Spherical | Wide Inner Race
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
制造商货号
UCHA2018
重量/磅
1.7
详细描述
Hanger Bearing; 1/2" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 2-33/64" Housing Outside Diameter; 1.221" Length Thru Bore; 3-25/32" Housing Overall Length; Relubricatable; UC201-8 Insert Part Number
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
内圈长
1.221英寸 | 31.013毫米
底座到中心高度
2.5 英寸 | 63.5 毫米
壳体外径
2.516 英寸 | 63.906 毫米
壳体全长
3.781 英寸 | 96.037 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新