UCHA 208 40MM https://www.bdiexpress.com/medias/INDICIBRGXXX-HNGR-UCHA-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzI0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVTRMMmhpTmk4eE1EYzJPRFUzTXpNNU9UQTNNQzlKVGtSSlEwbENVa2RZV0ZoZlNFNUhVbDlWUTBoQlgxTlRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDAzODFhMGFhMzU1NGI3ZmQ2OTEyZjllNjI4OGQzZjFmZTM2NjVlOTA3ZTAyYjAwY2NmNTFmNDM0N2VjYzkxN2M
520800 悬吊式轴承单元 

IPTCI IPTCI

UCHA 208 40MM

描述

IPTCI UCHA 208 40MM

Hanger Bearing; 40MM Bore; 73MM Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 100MM Housing Outside Diameter; 49.2MM Length Thru Bore; 123MM Housing Overall Length; Relubricatable; UC208 Insert Part Number

制造商部件号

UCHA 208 40MM

BDI部件号
520800

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
EAN条码
0080067571557
重量 / Kilogram
1.54
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体材料
Cast Iron
装配螺纹
3/4 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC208
密封
Single Lip Contact
额定值
Normal Duty
其它特点
Single Row | Spherical | Wide Inner Race
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
制造商货号
UCHA20840MM
重量/磅
3.4
详细描述
Hanger Bearing; 40MM Bore; 73MM Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 100MM Housing Outside Diameter; 49.2MM Length Thru Bore; 123MM Housing Overall Length; Relubricatable; UC208 Insert Part Number
壳体全长
4.843 英寸 | 123 毫米
内圈长
1.937英寸 | 49.2毫米
底座到中心高度
2.874 英寸 | 73 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
壳体外径
3.937 英寸 | 100 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新