UCHA 210 50MM https://www.bdiexpress.com/medias/INDICIBRGXXX-HNGR-UCHA-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzI0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVTRMMmhpTmk4eE1EYzJPRFUzTXpNNU9UQTNNQzlKVGtSSlEwbENVa2RZV0ZoZlNFNUhVbDlWUTBoQlgxTlRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDAzODFhMGFhMzU1NGI3ZmQ2OTEyZjllNjI4OGQzZjFmZTM2NjVlOTA3ZTAyYjAwY2NmNTFmNDM0N2VjYzkxN2M
520808 悬吊式轴承单元 

IPTCI IPTCI

UCHA 210 50MM

描述

IPTCI UCHA 210 50MM

Hanger Bearing; 50MM Bore; 83MM Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 118MM Housing Outside Diameter; 51.6MM Length Thru Bore; 142MM Housing Overall Length; Relubricatable; UC210 Insert Part Number

制造商部件号

UCHA 210 50MM

BDI部件号
520808

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
EAN条码
0080067571873
重量 / Kilogram
2.09
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体材料
Cast Iron
装配螺纹
1 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC210
密封
Single Lip Contact
额定值
Normal Duty
其它特点
Single Row | Spherical | Wide Inner Race
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
制造商货号
UCHA21050MM
重量/磅
4.6
详细描述
Hanger Bearing; 50MM Bore; 83MM Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 118MM Housing Outside Diameter; 51.6MM Length Thru Bore; 142MM Housing Overall Length; Relubricatable; UC210 Insert Part Number
内圈长
2.031英寸 | 51.6毫米
底座到中心高度
3.268 英寸 | 83 毫米
壳体全长
5.591 英寸 | 142 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
壳体外径
4.646 英寸 | 118 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新