FYH
FYH
UCHA20619
FYH FYH
描述
FYH UCHA20619
Hanger Bearing; 1-3/16" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 3-1/16" Housing Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; 4-1/16" Housing Overall Length; Relubricatable; UC206-19 Insert Part Number
制造商部件号
UCHA20619
BDI部件号
17916549
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%82%AC%E5%90%8A%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/UCHA20619/p/17916549
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.83
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体材料
Cast Iron
装配螺纹
3/4 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC206-19
密封
Single Lip Contact
额定值
Normal Duty
其它特点
Single Row | Spherical | Has Slinger
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
制造商货号
UCHA20619G5
重量/磅
1.83
详细描述
Hanger Bearing; 1-3/16" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 3-1/16" Housing Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; 4-1/16" Housing Overall Length; Relubricatable; UC206-19 Insert Part Number
底座到中心高度
2.5 英寸 | 63.5 毫米
壳体外径
3.063 英寸 | 77.8 毫米
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米
壳体全长
4.063 英寸 | 103.2 毫米