FYH
FYH
UCHA209
FYH FYH
描述
FYH UCHA209
Hanger Bearing; 45MM Bore; 82MM Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 108MM Housing Outside Diameter; 49.2MM Length Thru Bore; 136MM Housing Overall Length; Relubricatable; UC209 Insert Part Number
制造商部件号
UCHA209
BDI部件号
17916558
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%82%AC%E5%90%8A%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/UCHA209/p/17916558
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.7
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体材料
Cast Iron
装配螺纹
1 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC209
密封
Single Lip Contact
额定值
Normal Duty
其它特点
Single Row | Spherical | Has Slinger
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
制造商货号
UCHA209
重量/磅
3.748
详细描述
Hanger Bearing; 45MM Bore; 82MM Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 108MM Housing Outside Diameter; 49.2MM Length Thru Bore; 136MM Housing Overall Length; Relubricatable; UC209 Insert Part Number
壳体外径
4.252 英寸 | 108 毫米
内圈长
1.937英寸 | 49.2毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
壳体全长
5.354 英寸 | 136 毫米
底座到中心高度
3.228 英寸 | 82 毫米