UCHA21132G5 SPCL-POLY https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTBRGXXX-HNGR-UCHA-G5-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJneE5pOHhNREl6TlRnMk16Y3lPREUxT0M5SlRrUkZSRlJDVWtkWVdGaGZTRTVIVWw5VlEwaEJYMGMxWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyZTc0ZWVkNTc2OWQ0OTQyN2MxN2QyNDVmODRhNjE3NGUyOTQwZDBiYjVhZTVlYWJkOTljZDAwYzhhMDExM2Zl
24719379 悬吊式轴承单元 

EDT CORP EDT CORP

UCHA21132G5 SPCL-POLY

描述

EDT CORP UCHA21132G5 SPCL-POLY

Hanger Bearing; 2" Bore; 3-7/16" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 4-31/32" Housing Outside Diameter; 2.189" Length Thru Bore; 5-29/32" Housing Overall Length; Relubricatable; UC211-32 Insert Part Number

制造商部件号

UCHA21132G5 SPCL-POLY

BDI部件号
24719379

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体材料
Cast Iron
装配螺纹
1-1/4 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC211-32
密封
Single Lip Contact
额定值
Normal Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
详细描述
Hanger Bearing; 2" Bore; 3-7/16" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 4-31/32" Housing Outside Diameter; 2.189" Length Thru Bore; 5-29/32" Housing Overall Length; Relubricatable; UC211-32 Insert Part Number
底座到中心高度
3.438 英寸 | 87.325 毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
内圈长
2.189英寸 | 55.6毫米
壳体全长
5.906 英寸 | 150 毫米
壳体外径
4.969 英寸 | 126.213 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新