FYH
FYH
UCHA21239
FYH FYH
描述
FYH UCHA21239
Hanger Bearing; 2-7/16" Bore; 4" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 5-19/32" Housing Outside Diameter; 2-9/16" Length Thru Bore; 6-13/16" Housing Overall Length; Relubricatable; UC212-39 Insert Part Number
制造商部件号
UCHA21239
BDI部件号
17916572
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%82%AC%E5%90%8A%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/UCHA21239/p/17916572
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
3.9
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体材料
Cast Iron
装配螺纹
1-1/4 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC212-39
密封
Single Lip Contact
额定值
Normal Duty
其它特点
Single Row | Spherical | Has Slinger
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
制造商货号
UCHA21239G5
重量/磅
8.598
详细描述
Hanger Bearing; 2-7/16" Bore; 4" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 5-19/32" Housing Outside Diameter; 2-9/16" Length Thru Bore; 6-13/16" Housing Overall Length; Relubricatable; UC212-39 Insert Part Number
壳体全长
6.813 英寸 | 173.05 毫米
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
壳体外径
5.594 英寸 | 142.088 毫米
内圈长
2.563英寸 | 65.1毫米
底座到中心高度
4 英寸 | 101.6 毫米