FYH
FYH
UCHA213
FYH FYH
描述
FYH UCHA213
Hanger Bearing; 65MM Bore; 117MM Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 166MM Housing Outside Diameter; 65.1MM Length Thru Bore; 200MM Housing Overall Length; Relubricatable; UC213 Insert Part Number
制造商部件号
UCHA213
BDI部件号
17916573
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%82%AC%E5%90%8A%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/UCHA213/p/17916573
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
5.81
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体材料
Cast Iron
装配螺纹
1-1/2 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC213
密封
Single Lip Contact
额定值
Normal Duty
其它特点
Single Row | Spherical | Has Slinger
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
制造商货号
UCHA213
重量/磅
12.787
详细描述
Hanger Bearing; 65MM Bore; 117MM Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 166MM Housing Outside Diameter; 65.1MM Length Thru Bore; 200MM Housing Overall Length; Relubricatable; UC213 Insert Part Number
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米
内圈长
2.563英寸 | 65.1毫米
底座到中心高度
4.606 英寸 | 117 毫米
壳体外径
6.535 英寸 | 166 毫米
壳体全长
7.874 英寸 | 200 毫米