UCHA21340 https://www.bdiexpress.com/medias/INDFYHBRGXXX-HNGR-UCHA-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyNTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V5TDJoaE5pODVOamMwTkRRME5UQTFNVEU0TG1wd1p3fDBlMjQwYzg3YjBjNGEwZjBkMTViZWJmNWM5NDYwODUyMmY1NGE5NzA4ZDU2NDRjYmFmYTU0ODI1NDUwN2U0YjQ
17916574 悬吊式轴承单元 

FYH FYH

UCHA21340

描述

FYH UCHA21340

Hanger Bearing; 2-1/2" Bore; 4-5/8" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 6-17/32" Housing Outside Diameter; 2-9/16" Length Thru Bore; 7-7/8" Housing Overall Length; Relubricatable; UC213-40 Insert Part Number

制造商部件号

UCHA21340

BDI部件号
17916574

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
FYH
制造商名称
FYH BEARING UNITS
最低订购量
重量 / Kilogram
5.81
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体材料
Cast Iron
装配螺纹
1-1/2 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC213-40
密封
Single Lip Contact
额定值
Normal Duty
其它特点
Single Row | Spherical | Has Slinger
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
制造商货号
UCHA21340G5
重量/磅
12.787
详细描述
Hanger Bearing; 2-1/2" Bore; 4-5/8" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 6-17/32" Housing Outside Diameter; 2-9/16" Length Thru Bore; 7-7/8" Housing Overall Length; Relubricatable; UC213-40 Insert Part Number
内圈长
2.563英寸 | 65.1毫米
壳体外径
6.531 英寸 | 165.887 毫米
底座到中心高度
4.625 英寸 | 117.475 毫米
孔径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
壳体全长
7.875 英寸 | 200.025 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新