UCHB201-008D1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-HNGR-UCHB-SS-D1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZrTDJnNE5pOHhNRFF5TlRNNE1EZzJOREF6TUM5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZTRTVIVWw5VlEwaENYMU5UWDBReFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTViODIyMmVjMTE0ZGJlNTEyMjRiMTA0OTYyNjkxMTk4ZGJiY2I2NDYyOTAzZDhlMDZiN2IyMTRjYWEzNzg1YQ
17150844 悬吊式轴承单元 

NTN NTN

UCHB201-008D1

描述

NTN UCHB201-008D1

Hanger Bearing; 1/2" Bore; 2-33/64" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 2-17/32" Housing Outside Diameter; 2.221" Length Thru Bore; 3-25/32" Housing Overall Length; Relubricatable; UC201-008D1 Insert Part Number

制造商部件号

UCHB201-008D1

BDI部件号
17150844

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359219852
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体材料
Cast Iron
装配螺纹
3/4 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC201-008D1
密封
Single Lip Contact
额定值
Light Duty
其它特点
Single Row | Spherical
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
重量/磅
2.2
详细描述
Hanger Bearing; 1/2" Bore; 2-33/64" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 2-17/32" Housing Outside Diameter; 2.221" Length Thru Bore; 3-25/32" Housing Overall Length; Relubricatable; UC201-008D1 Insert Part Number
壳体外径
2.531 英寸 | 64.287 毫米
壳体全长
3.781 英寸 | 96.037 毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
底座到中心高度
2.516 英寸 | 63.906 毫米
内圈长
2.221英寸 | 56.413毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新