https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-HNGR-UCHB-SS-D1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZrTDJnNE5pOHhNRFF5TlRNNE1EZzJOREF6TUM5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZTRTVIVWw5VlEwaENYMU5UWDBReFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTViODIyMmVjMTE0ZGJlNTEyMjRiMTA0OTYyNjkxMTk4ZGJiY2I2NDYyOTAzZDhlMDZiN2IyMTRjYWEzNzg1YQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-HNGR-UCHB-SS-D1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZrTDJnNE5pOHhNRFF5TlRNNE1EZzJOREF6TUM5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZTRTVIVWw5VlEwaENYMU5UWDBReFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTViODIyMmVjMTE0ZGJlNTEyMjRiMTA0OTYyNjkxMTk4ZGJiY2I2NDYyOTAzZDhlMDZiN2IyMTRjYWEzNzg1YQ
NTN
NTN
UCHB206-102D1
NTN NTN
描述
NTN UCHB206-102D1
Hanger Bearing; 1-1/8" Bore; 2-33/64" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 3-1/16" Housing Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; 4.062" Housing Overall Length; Relubricatable; UC206-102D1 Insert Part Number
制造商部件号
UCHB206-102D1
BDI部件号
17150848
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%82%AC%E5%90%8A%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/UCHB206-102D1/p/17150848
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359220018
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体材料
Cast Iron
装配螺纹
3/4 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC206-102D1
密封
Single Lip Contact
额定值
Light Duty
其它特点
Single Row | Spherical
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
重量/磅
1.8
详细描述
Hanger Bearing; 1-1/8" Bore; 2-33/64" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 3-1/16" Housing Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; 4.062" Housing Overall Length; Relubricatable; UC206-102D1 Insert Part Number
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米
底座到中心高度
2.516 英寸 | 63.906 毫米
壳体外径
3.063 英寸 | 77.8 毫米
孔径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
壳体全长
4.062 英寸 | 103.175 毫米