NTN
NTN
UCHB208-108D1
NTN NTN
描述
NTN UCHB208-108D1
Hanger Bearing; 1-1/2" Bore; 2-7/8" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 3-25/32" Housing Outside Diameter; 1.937" Length Thru Bore; 4-3/4" Housing Overall Length; Relubricatable; UC208-108D1 Insert Part Number
制造商部件号
UCHB208-108D1
BDI部件号
1233823
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%82%AC%E5%90%8A%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/UCHB208-108D1/p/1233823
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359502466
重量 / Kilogram
1.54
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体材料
Cast Iron
装配螺纹
3/4 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC208-108D1
密封
Single Lip Contact
额定值
Light Duty
其它特点
Single Row | Wide Inner Ring | With Slinger
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
重量/磅
2.9
详细描述
Hanger Bearing; 1-1/2" Bore; 2-7/8" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 3-25/32" Housing Outside Diameter; 1.937" Length Thru Bore; 4-3/4" Housing Overall Length; Relubricatable; UC208-108D1 Insert Part Number
壳体外径
3.781 英寸 | 96.037 毫米
底座到中心高度
2.875 英寸 | 73.025 毫米
壳体全长
4.75 英寸 | 120.65 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
内圈长
1.937英寸 | 49.2毫米