UCHB209 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-HNGR-UCHB-SS-NR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk0NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN5TDJnek5DOHhNRFF5TlRNNE1URTVNVGN4TUM5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZTRTVIVWw5VlEwaENYMU5UWDA1U1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MzYyNzNjMWEyZTJjYThlMjFiM2ZlMzg0YWQwMjQ4YTA3YjY1YWM1OWI4YWU1MDhlYTFmNTRjNGQ4M2ZkM2MyNw
1233825 悬吊式轴承单元 

NTN NTN

UCHB209

描述

NTN UCHB209

Hanger Bearing; 45MM Bore; 82MM Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 108MM Housing Outside Diameter; 49.2MM Length Thru Bore; 136MM Housing Overall Length; Relubricatable; UC209 Insert Part Number

制造商部件号

UCHB209

BDI部件号
1233825

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
重量 / Kilogram
1.83
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体材料
Cast Iron
装配螺纹
1 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC209
密封
Single Lip Contact
额定值
Light Duty
其它特点
Single Row | Wide Inner Ring | With Slinger
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
重量/磅
4
详细描述
Hanger Bearing; 45MM Bore; 82MM Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 108MM Housing Outside Diameter; 49.2MM Length Thru Bore; 136MM Housing Overall Length; Relubricatable; UC209 Insert Part Number
壳体全长
5.354 英寸 | 136 毫米
底座到中心高度
3.228 英寸 | 82 毫米
壳体外径
4.252 英寸 | 108 毫米
内圈长
1.937英寸 | 49.2毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新