UCHPL202MZ2RFB https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIBRGXXX-HNGR-UCHPLZC-SS-BK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEwOTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkyTDJoaU15OHhNRFUzTmpZME9ERTNOVFkwTmk5SlRrUkJVMGxDVWtkWVdGaGZTRTVIVWw5VlEwaFFURnBEWDFOVFgwSkxYek13TUhnek1EQXVhbkJufDRkOTE1YjkxODk3MTZmNjJkNzg3OTEwZjY5ZjYwYWQ1ZjllMmI1YTFmY2RhZjE5NjdkMzg4N2IxZGEwN2NhNWQ
112506 悬吊式轴承单元 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

UCHPL202MZ2RFB

描述

AMI BEARINGS UCHPL202MZ2RFB

Hanger Bearing; 15MM Bore; 63.5MM Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Thermoplastic Housing; Ball Bearing; 65MM Housing Outside Diameter; 31MM Length Thru Bore; 99MM Housing Overall Length; Relubricatable; UC202MZ2RF Insert Part Number

制造商部件号

UCHPL202MZ2RFB

BDI部件号
112506

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250403318
重量 / Kilogram
0.345
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体材料
Thermoplastic
装配螺纹
1/2 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
Zinc Coated Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC202MZ2RF
密封
Double Lip Contact
额定值
Normal Duty
其它特点
Single Row | Spherical | Wide Inner Race | Black Housing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
制造商货号
UCHPL202MZ2RFB
重量/磅
0.76
详细描述
Hanger Bearing; 15MM Bore; 63.5MM Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Thermoplastic Housing; Ball Bearing; 65MM Housing Outside Diameter; 31MM Length Thru Bore; 99MM Housing Overall Length; Relubricatable; UC202MZ2RF Insert Part Number
壳体全长
3.898 英寸 | 99 毫米
壳体外径
2.559 英寸 | 65 毫米
底座到中心高度
2.5 英寸 | 63.5 毫米
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米
内圈长
1.22英寸 | 31毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新