UCHPL204MZ2RFCW https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIBRGXXX-HNGR-UCHPLZC-SS-OC-WHT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQzMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzVMMmhrWXk4eE1EVTNOalkwT1RNeU1qVXlOaTlKVGtSQlUwbENVa2RZV0ZoZlNFNUhVbDlWUTBoUVRGcERYMU5UWDA5RFgxZElWRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZmRkNDM5OWQ2ZjhkYmU3MmY2MmI0NTJkYWFmOTFjYjdhYjBjYzZjYzA5YTljMWY1ZGUwMmYxZGU4Nzc3MWU0MQ
112567 悬吊式轴承单元 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

UCHPL204MZ2RFCW

描述

AMI BEARINGS UCHPL204MZ2RFCW

Hanger Bearing; 20MM Bore; 63.5MM Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Thermoplastic Housing; Ball Bearing; 65MM Housing Outside Diameter; 31MM Length Thru Bore; 99MM Housing Overall Length; Relubricatable; UC204MZ2RF Insert Part Number

制造商部件号

UCHPL204MZ2RFCW

BDI部件号
112567

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250403929
重量 / Kilogram
0.327
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体材料
Thermoplastic
装配螺纹
1/2 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
Zinc Coated Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC204MZ2RF
密封
Double Lip Contact
额定值
Normal Duty
其它特点
Single Row | Spherical | Wide Inner Race | White Housing | 2 Open Cover
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
制造商货号
UCHPL204MZ2RFCW
重量/磅
0.72
详细描述
Hanger Bearing; 20MM Bore; 63.5MM Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Thermoplastic Housing; Ball Bearing; 65MM Housing Outside Diameter; 31MM Length Thru Bore; 99MM Housing Overall Length; Relubricatable; UC204MZ2RF Insert Part Number
壳体全长
3.898 英寸 | 99 毫米
壳体外径
2.559 英寸 | 65 毫米
内圈长
1.22英寸 | 31毫米
底座到中心高度
2.5 英寸 | 63.5 毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新