UCHPL206-20MZ20RFCB https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIBRGXXX-HNGR-UCHPLNC-SS-BK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzIzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmtMMmcxTnk4eE1EVTNOalkwTnpVNE5UZ3lNaTlKVGtSQlUwbENVa2RZV0ZoZlNFNUhVbDlWUTBoUVRFNURYMU5UWDBKTFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NmY2ZGM4N2Q2NzFlMjQzZTk3MTBlODE3ZDNiNjc0ODFjZTU1NDg4YWJjYWUxMmI1MDA2ZGZhZTA0OTIxYjNjMA
112383 悬吊式轴承单元 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

UCHPL206-20MZ20RFCB

描述

AMI BEARINGS UCHPL206-20MZ20RFCB

Hanger Bearing; 1-1/4" Bore; 3" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Thermoplastic Housing; Ball Bearing; 3-1/2" Housing Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; 4-59/64" Housing Overall Length; Relubricatable; UC206-20MZ20RF Insert Part Number

制造商部件号

UCHPL206-20MZ20RFCB

BDI部件号
112383

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250402274
重量 / Kilogram
0.63
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体材料
Thermoplastic
装配螺纹
5/8 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
Nickel Coated Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC206-20MZ20RF
密封
Double Lip Contact
额定值
Normal Duty
其它特点
Single Row | Spherical | Wide Inner Race | Black Housing | 2 Open Cover
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
制造商货号
UCHPL20620MZ20RFCB
重量/磅
1.4
详细描述
Hanger Bearing; 1-1/4" Bore; 3" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Thermoplastic Housing; Ball Bearing; 3-1/2" Housing Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; 4-59/64" Housing Overall Length; Relubricatable; UC206-20MZ20RF Insert Part Number
底座到中心高度
3 英寸 | 76.2 毫米
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
壳体外径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
壳体全长
4.922 英寸 | 125.019 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新