UCHPL206MZ2RFW https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIBRGXXX-HNGR-UCHPLZC-SS-WHT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4Nzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k1TDJoa01TOHhNRFUzTmpZME9UWTFNREl3Tmk5SlRrUkJVMGxDVWtkWVdGaGZTRTVIVWw5VlEwaFFURnBEWDFOVFgxZElWRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NWI1YzM4YWMwODAyN2QyNjI5YjBjNDcyZDczZjgyYjEyOWNiMDJkOWExZDc3NThjM2VkNTk0MWNjZWFhYjVhOQ
112592 悬吊式轴承单元 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

UCHPL206MZ2RFW

描述

AMI BEARINGS UCHPL206MZ2RFW

Hanger Bearing; 30MM Bore; 76MM Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Thermoplastic Housing; Ball Bearing; 88.9MM Housing Outside Diameter; 38.1MM Length Thru Bore; 125MM Housing Overall Length; Relubricatable; UC206MZ2RF Insert Part Number

制造商部件号

UCHPL206MZ2RFW

BDI部件号
112592

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250404179
重量 / Kilogram
0.608
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体材料
Thermoplastic
装配螺纹
5/8 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
Zinc Coated Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC206MZ2RF
密封
Double Lip Contact
额定值
Normal Duty
其它特点
Single Row | Spherical | Wide Inner Race | White Housing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
制造商货号
UCHPL206MZ2RFW
重量/磅
1.34
详细描述
Hanger Bearing; 30MM Bore; 76MM Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Thermoplastic Housing; Ball Bearing; 88.9MM Housing Outside Diameter; 38.1MM Length Thru Bore; 125MM Housing Overall Length; Relubricatable; UC206MZ2RF Insert Part Number
壳体外径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
底座到中心高度
2.992 英寸 | 76 毫米
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米
壳体全长
4.921 英寸 | 125 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新