UCHPL207-23MZ2W https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIBRGXXX-HNGR-UCHPLZC-SS-WHT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4Nzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k1TDJoa01TOHhNRFUzTmpZME9UWTFNREl3Tmk5SlRrUkJVMGxDVWtkWVdGaGZTRTVIVWw5VlEwaFFURnBEWDFOVFgxZElWRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NWI1YzM4YWMwODAyN2QyNjI5YjBjNDcyZDczZjgyYjEyOWNiMDJkOWExZDc3NThjM2VkNTk0MWNjZWFhYjVhOQ
112615 悬吊式轴承单元 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

UCHPL207-23MZ2W

描述

AMI BEARINGS UCHPL207-23MZ2W

Hanger Bearing; 1-7/16" Bore; 3" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Thermoplastic Housing; Ball Bearing; 3-1/2" Housing Outside Diameter; 1.689" Length Thru Bore; 4-59/64" Housing Overall Length; Relubricatable; UC207-23MZ2 Insert Part Number

制造商部件号

UCHPL207-23MZ2W

BDI部件号
112615

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250178117
重量 / Kilogram
0.699
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体材料
Thermoplastic
装配螺纹
5/8 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
Zinc Coated Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC207-23MZ2
密封
Single Lip Contact
额定值
Normal Duty
其它特点
Single Row | Spherical | Wide Inner Race | White Housing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
制造商货号
UCHPL207-23MZ2W
重量/磅
1.54
详细描述
Hanger Bearing; 1-7/16" Bore; 3" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Thermoplastic Housing; Ball Bearing; 3-1/2" Housing Outside Diameter; 1.689" Length Thru Bore; 4-59/64" Housing Overall Length; Relubricatable; UC207-23MZ2 Insert Part Number
底座到中心高度
3 英寸 | 76.2 毫米
壳体全长
4.922 英寸 | 125.019 毫米
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
壳体外径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
内圈长
1.689英寸 | 42.9毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新