AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
UEECH205-14NP
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS UEECH205-14NP
Hanger Bearing; 7/8" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Concentric Collar; Hanger Unit; Nickel Coated Cast Iron Housing; Ball Bearing; 2-3/4" Housing Outside Diameter; 1.394" Length Thru Bore; 3-7/8" Housing Overall Length; Relubricatable; UE205-14 Insert Part Number
制造商部件号
UEECH205-14NP
BDI部件号
119160
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%82%AC%E5%90%8A%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/UEECH205-14NP/p/119160
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250157280
重量 / Kilogram
0.798
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Concentric Collar
壳体材料
Nickel Coated Cast Iron
装配螺纹
3/4 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
Black Oxide Coated Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UE205-14
密封
Single Lip Contact
额定值
Normal Duty
其它特点
Single Row | Spherical | Wide Inner Race | Accu-Lok Collar Locking
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
制造商货号
UEECH20514NP
重量/磅
1.76
详细描述
Hanger Bearing; 7/8" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Concentric Collar; Hanger Unit; Nickel Coated Cast Iron Housing; Ball Bearing; 2-3/4" Housing Outside Diameter; 1.394" Length Thru Bore; 3-7/8" Housing Overall Length; Relubricatable; UE205-14 Insert Part Number
底座到中心高度
2.5 英寸 | 63.5 毫米
壳体外径
2.75 英寸 | 69.85 毫米
壳体全长
3.875 英寸 | 98.425 毫米
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
内圈长
1.394英寸 | 35.408毫米