UEECH209NP https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIBRGXXX-HNGR-UEECHNP-CC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzk2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTVMMmhpTlM4eE1EVTNOalkxTVRneE1qZzVOQzlKVGtSQlUwbENVa2RZV0ZoZlNFNUhVbDlWUlVWRFNFNVFYME5EWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzMzg5ZjYwNTRhMjc5NGU5NjE3ZjZlMzk5N2RmYWIxNGZiNWE0ZDA4ZTdjYjM2NTZjOTcwNDJiNTU0OGM5ZjYx
119176 悬吊式轴承单元 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

UEECH209NP

描述

AMI BEARINGS UEECH209NP

Hanger Bearing; 45MM Bore; 82MM Base to Center Height; Concentric Collar; Hanger Unit; Nickel Coated Cast Iron Housing; Ball Bearing; 108MM Housing Outside Diameter; 50.2MM Length Thru Bore; 136MM Housing Overall Length; Relubricatable; UE209 Insert Part Number

制造商部件号

UEECH209NP

BDI部件号
119176

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250234479
重量 / Kilogram
2.041
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Concentric Collar
壳体材料
Nickel Coated Cast Iron
装配螺纹
1 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
Black Oxide Coated Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UE209
密封
Single Lip Contact
额定值
Normal Duty
其它特点
Single Row | Spherical | Wide Inner Race | Accu-Lok Collar Locking
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
制造商货号
UEECH209NP
重量/磅
4.5
详细描述
Hanger Bearing; 45MM Bore; 82MM Base to Center Height; Concentric Collar; Hanger Unit; Nickel Coated Cast Iron Housing; Ball Bearing; 108MM Housing Outside Diameter; 50.2MM Length Thru Bore; 136MM Housing Overall Length; Relubricatable; UE209 Insert Part Number
内圈长
1.976英寸 | 50.2毫米
底座到中心高度
3.228 英寸 | 82 毫米
壳体全长
5.354 英寸 | 136 毫米
壳体外径
4.252 英寸 | 108 毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新