UEECH210 https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIBRGXXX-HNGR-UEECH-CC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTk4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmhMMmhoWmk4eE1EVTNOalkxTVRZNE1UZ3lNaTlKVGtSQlUwbENVa2RZV0ZoZlNFNUhVbDlWUlVWRFNGOURRMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OTYzZDk2NjgzNzMwMTM4ZjVhMDkxY2U5ZDA0ZjkyZGFlMzIwN2NhYjE5ZTY2YTQ1YjJkZDFhZDEyYTQyMDYzOQ
119150 悬吊式轴承单元 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

UEECH210

描述

AMI BEARINGS UEECH210

Hanger Bearing; 50MM Bore; 83MM Base to Center Height; Concentric Collar; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 114MM Housing Outside Diameter; 52.6MM Length Thru Bore; 140MM Housing Overall Length; Relubricatable; UE210 Insert Part Number

制造商部件号

UEECH210

BDI部件号
119150

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250211487
重量 / Kilogram
2.259
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Concentric Collar
壳体材料
Cast Iron
装配螺纹
1 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
Black Oxide Coated Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UE210
密封
Single Lip Contact
额定值
Normal Duty
其它特点
Single Row | Spherical | Wide Inner Race | Accu-Lok Collar Locking
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
制造商货号
UEECH210
重量/磅
4.98
详细描述
Hanger Bearing; 50MM Bore; 83MM Base to Center Height; Concentric Collar; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 114MM Housing Outside Diameter; 52.6MM Length Thru Bore; 140MM Housing Overall Length; Relubricatable; UE210 Insert Part Number
内圈长
2.071英寸 | 52.6毫米
底座到中心高度
3.268 英寸 | 83 毫米
壳体外径
4.488 英寸 | 114 毫米
壳体全长
5.512 英寸 | 140 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新