AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
UEECH212NP
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS UEECH212NP
Hanger Bearing; 60MM Bore; 102MM Base to Center Height; Concentric Collar; Hanger Unit; Nickel Coated Cast Iron Housing; Ball Bearing; 143MM Housing Outside Diameter; 66.6MM Length Thru Bore; 173MM Housing Overall Length; Relubricatable; UE212 Insert Part Number
制造商部件号
UEECH212NP
BDI部件号
119184
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%82%AC%E5%90%8A%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/UEECH212NP/p/119184
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250290581
重量 / Kilogram
4.273
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Concentric Collar
壳体材料
Nickel Coated Cast Iron
装配螺纹
1-1/4 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
Black Oxide Coated Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UE212
密封
Single Lip Contact
额定值
Normal Duty
其它特点
Single Row | Spherical | Wide Inner Race | Accu-Lok Collar Locking
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
制造商货号
UEECH212NP
重量/磅
13.14
详细描述
Hanger Bearing; 60MM Bore; 102MM Base to Center Height; Concentric Collar; Hanger Unit; Nickel Coated Cast Iron Housing; Ball Bearing; 143MM Housing Outside Diameter; 66.6MM Length Thru Bore; 173MM Housing Overall Length; Relubricatable; UE212 Insert Part Number
壳体全长
6.811 英寸 | 173 毫米
壳体外径
5.63 英寸 | 143 毫米
内圈长
2.622英寸 | 66.6毫米
底座到中心高度
4.016 英寸 | 102 毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米