UEHPL205-14CEB https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIBRGXXX-HNGR-UEHPLB-CC-CC-BK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzIzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzFMMmc1TVM4eE1EVTNOalkxTXpBMU9EQTNPQzlKVGtSQlUwbENVa2RZV0ZoZlNFNUhVbDlWUlVoUVRFSmZRME5mUTBOZlFrdGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MDQ5ZjRjYmI0ZjE2MzUzNzc2ZGM2NDlmYWM0YjJmMjUyNGU2NjNlMmM0Yjg3YTBiMmMxZDg0NWEyMzkwZTA3Nw
120311 悬吊式轴承单元 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

UEHPL205-14CEB

描述

AMI BEARINGS UEHPL205-14CEB

Hanger Bearing; 7/8" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Concentric Collar; Hanger Unit; Thermoplastic Housing; Ball Bearing; 2-29/32" Housing Outside Diameter; 1.394" Length Thru Bore; 3-57/64" Housing Overall Length; Relubricatable; UE205-14 Insert Part Number

制造商部件号

UEHPL205-14CEB

BDI部件号
120311

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250449859
重量 / Kilogram
0.472
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Concentric Collar
壳体材料
Thermoplastic
装配螺纹
1/2 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
Black Oxide Coated Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UE205-14
密封
Single Lip Contact
额定值
Normal Duty
其它特点
Single Row | Spherical | Wide Inner Race | Black Housing | 1 Closed Cover | 1 Open Cover | Accu-Lok Collar Locking
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
制造商货号
UEHPL20514CEB
重量/磅
1.04
详细描述
Hanger Bearing; 7/8" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Concentric Collar; Hanger Unit; Thermoplastic Housing; Ball Bearing; 2-29/32" Housing Outside Diameter; 1.394" Length Thru Bore; 3-57/64" Housing Overall Length; Relubricatable; UE205-14 Insert Part Number
壳体全长
3.891 英寸 | 98.831 毫米
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
壳体外径
2.906 英寸 | 73.812 毫米
底座到中心高度
2.5 英寸 | 63.5 毫米
内圈长
1.394英寸 | 35.408毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新