UEHPL206-18B https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIBRGXXX-HNGR-UEHPLB-CC-BK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODg4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFESmpMMmhsWlM4eE1EVTNOalkxTWpRd01qY3hPQzlKVGtSQlUwbENVa2RZV0ZoZlNFNUhVbDlWUlVoUVRFSmZRME5mUWt0Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzMmI5NTdjZmMxOTQwYTMxODY0MTAzY2RmYjJjYjhhYmEzYjllYjM0YTE2ZjFkNzgxOGU5ZWZjYWVkZmUyMGYw
120291 悬吊式轴承单元 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

UEHPL206-18B

描述

AMI BEARINGS UEHPL206-18B

Hanger Bearing; 1-1/8" Bore; 3" Base to Center Height; Concentric Collar; Hanger Unit; Thermoplastic Housing; Ball Bearing; 3-1/2" Housing Outside Diameter; 1.567" Length Thru Bore; 4-59/64" Housing Overall Length; Relubricatable; UE206-18 Insert Part Number

制造商部件号

UEHPL206-18B

BDI部件号
120291

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250189885
重量 / Kilogram
0.698
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Concentric Collar
壳体材料
Thermoplastic
装配螺纹
5/8 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
Black Oxide Coated Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UE206-18
密封
Single Lip Contact
额定值
Normal Duty
其它特点
Single Row | Spherical | Wide Inner Race | Black Housing | Has Slinger | Accu-Lok Collar Locking
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
制造商货号
UEHPL206-18B
重量/磅
1.54
详细描述
Hanger Bearing; 1-1/8" Bore; 3" Base to Center Height; Concentric Collar; Hanger Unit; Thermoplastic Housing; Ball Bearing; 3-1/2" Housing Outside Diameter; 1.567" Length Thru Bore; 4-59/64" Housing Overall Length; Relubricatable; UE206-18 Insert Part Number
孔径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
壳体外径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
壳体全长
4.922 英寸 | 125.019 毫米
底座到中心高度
3 英寸 | 76.2 毫米
内圈长
1.567英寸 | 39.8毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新