对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

UEHPL206-19MZ20CW https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIBRGXXX-HNGR-UEHPLNC-CC-WHT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzk4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmlMMmd5TkM4eE1EVTNOalkxTkRFM01qRTVNQzlKVGtSQlUwbENVa2RZV0ZoZlNFNUhVbDlWUlVoUVRFNURYME5EWDFkSVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xmY2JhNjkzN2ZkYTFlZGRhNzMzMDQzZWIxNDRlMThmNWM3NGJmYTNmNjg3YjgwM2ZjZTNjNWNlMTg0MTA0ZGQx
120369 悬吊式轴承单元 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

UEHPL206-19MZ20CW

描述

AMI BEARINGS UEHPL206-19MZ20CW

Hanger Bearing; 1-3/16" Bore; 3" Base to Center Height; Concentric Collar; Hanger Unit; Thermoplastic Housing; Ball Bearing; 3-1/2" Housing Outside Diameter; 1.567" Length Thru Bore; 4-59/64" Housing Overall Length; Relubricatable; UE206-19MZ20 Insert Part Number

制造商部件号

UEHPL206-19MZ20CW

BDI部件号
120369

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250450428
重量 / Kilogram
0.73
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Concentric Collar
壳体材料
Thermoplastic
装配螺纹
5/8 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
Nickel Coated Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UE206-19MZ20
密封
Single Lip Contact
额定值
Normal Duty
其它特点
Single Row | Spherical | Wide Inner Race | White Housing | 2 Open Cover | Accu-Lok Collar Locking
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
制造商货号
UEHPL20619MZ20CW
重量/磅
1.62
详细描述
Hanger Bearing; 1-3/16" Bore; 3" Base to Center Height; Concentric Collar; Hanger Unit; Thermoplastic Housing; Ball Bearing; 3-1/2" Housing Outside Diameter; 1.567" Length Thru Bore; 4-59/64" Housing Overall Length; Relubricatable; UE206-19MZ20 Insert Part Number
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米
底座到中心高度
3 英寸 | 76.2 毫米
壳体外径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
内圈长
1.567英寸 | 39.8毫米
壳体全长
4.922 英寸 | 125.019 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新