MOLINE BEARING
MOLINE BEARING
19351075
MOLINE BEARING MOLINE BEARING
描述
MOLINE BEARING 19351075
Take Up Bearing Only; 75MM Bore; 45MM Slot Width; 150.8MM Slot to Slot Distance; Tapered Roller Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
19351075
BDI部件号
659703
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/19351075/p/659703
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
13.608
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Eccentric Collar
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Double Row | Wide Slot
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
30
详细描述
Take Up Bearing Only; 75MM Bore; 45MM Slot Width; 150.8MM Slot to Slot Distance; Tapered Roller Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; Cast Iron Housing Material
槽宽
1.772 英寸 | 45 毫米
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米
槽对槽距离
5.937 英寸 | 150.8 毫米