19651211 https://www.bdiexpress.com/medias/INDMOITUXXXX-UO-19651-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODg4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFESXdMMmhtTUM4eE1EYzJPVFl3TlRRNU1qYzJOaTlKVGtSTlQwbFVWVmhZV0ZoZlZVOWZNVGsyTlRGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNWMzZWUyMzVlMzNkZTQzNzI2ZjQ3YjMzOTE5NTRiMGJhYjZlNjcwMWE2OTMyYjQ3Njg0YjJiZGM5ZTQyMDVm
659469 框架式轴承单元 

MOLINE BEARING MOLINE BEARING

19651211

描述

MOLINE BEARING 19651211

Take Up Bearing Only; 2-11/16" Bore; 1-25/32" Slot Width; 5-15/16" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Tapered Adapter Sleeve Mount; Cast Iron Housing Material

制造商部件号

19651211

BDI部件号
659469

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
MOLINE BEARING
最低订购量
重量 / Kilogram
9.98
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Double Row | Wide Slot | Expansion
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
30
详细描述
Take Up Bearing Only; 2-11/16" Bore; 1-25/32" Slot Width; 5-15/16" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Tapered Adapter Sleeve Mount; Cast Iron Housing Material
孔径
2.688 英寸 | 68.275 毫米
槽宽
1.781 英寸 | 45.237 毫米
槽对槽距离
5.938 英寸 | 150.825 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新