20-07-0207 https://www.bdiexpress.com/medias/INDROYTUXXXX-UO-2007-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXdMMmd3T1M4eE1EYzNNREEwTWpNeU1qazNOQzlKVGtSU1QxbFVWVmhZV0ZoZlZVOWZNakF3TjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDc3OGZmZTNkM2I2YjNlZTY3MGNmOWY1YTM2NzlmMmM3ZTRhYjQyNDI1MjQwNmQxMjcxOGVlMDFjNzgzMzA3NmU
22492580 框架式轴承单元 

ROYERSFORD FOUND&MAC ROYERSFORD FOUND&MAC

20-07-0207

描述

ROYERSFORD FOUND&MAC 20-07-0207

Take Up Bearing Only; 2-7/16" Bore; 1-1/32" Slot Width; 5-1/8" Slot to Slot Distance; Tapered Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; Iron Housing Material

制造商部件号

20-07-0207

BDI部件号
22492580

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
ROYERSFORD FOUNDRY & MACHINE
最低订购量
重量 / Kilogram
9.977
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Concentric Collar
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
壳体材料
Iron
其它特点
Double Row | Wide Slot
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
22
详细描述
Take Up Bearing Only; 2-7/16" Bore; 1-1/32" Slot Width; 5-1/8" Slot to Slot Distance; Tapered Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; Iron Housing Material
槽对槽距离
5.125 英寸 | 130.175 毫米
槽宽
1.031 英寸 | 26.187 毫米
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新