30-36T1000K https://www.bdiexpress.com/medias/INDBROTUXXXX-CPHF-T1000-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2MzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk1TDJoaU9DODVORE0yT0RBNU56SXpPVE0wTG1wd1p3fDU2NGE3N2ExODNjOWIyMTE3NzFlMjI3OGNmMGU0OGExNjkzZWRlMjNiODExNWVhNTQzZGZkNjhiN2EyZDJlOWE
332733 框架式轴承单元 

BROWNING BROWNING

30-36T1000K

描述

BROWNING 30-36T1000K

Take Up Unit with Frame; 4-1/2" Bore; Tapered Roller Bearing; Center Pull Horizontal; Eccentric Collar Mount; T1000 Take Up Frame; 30 Adjustment Travel Length; Cast Iron Housing Material

制造商部件号

30-36T1000K

BDI部件号
332733

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662289418169
重量 / Kilogram
124.396
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Unit with Frame
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体形状
Center Pull Horizontal
安装形式
Eccentric Collar
Take up轴承座兼容框架
T1000
调试行程长度
30
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Double Row | Maximum Adjustable Travel Length 36IN
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
274
详细描述
Take Up Unit with Frame; 4-1/2" Bore; Tapered Roller Bearing; Center Pull Horizontal; Eccentric Collar Mount; T1000 Take Up Frame; 30 Adjustment Travel Length; Cast Iron Housing Material
槽宽
0 英寸 | 0 毫米
孔径
4.5 英寸 | 114.3 毫米
槽对槽距离
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新