ROYERSFORD FOUND&MAC
ROYERSFORD FOUND&MAC
40-07-N303
ROYERSFORD FOUND&MAC ROYERSFORD FOUND&MAC
描述
ROYERSFORD FOUND&MAC 40-07-N303
Take Up Bearing Only; 3-3/16" Bore; 1-13/16" Slot Width; 6.811" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
40-07-N303
BDI部件号
22490304
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/40-07-N303/p/22490304
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
16.78
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Concentric Collar
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Double Row | Wide Slot | Non-Expansion
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
37
详细描述
Take Up Bearing Only; 3-3/16" Bore; 1-13/16" Slot Width; 6.811" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; Cast Iron Housing Material
槽宽
1.813 英寸 | 46.05 毫米
孔径
3.188 英寸 | 80.975 毫米
槽对槽距离
6.811 英寸 | 173 毫米