4B7AF8-24GX https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTTUXXXX-4B-7-A-8-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA2NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJsTDJneE5DOHhNREl5TXpRNE9ESTNNRE0yTmk5SlRrUkZSRlJVVlZoWVdGaGZORUpmTjE5Qlh6aGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZDIzZjYxYzcwNjZjZjA4NzFmMTUxZmJkYmUyNjk1ZjIwNTY3YzUxNmUxZTczYTU4NmM5OWQ1ODAwYmJhZGQwOA
20878099 框架式轴承单元 

EDT CORP EDT CORP

4B7AF8-24GX

描述

EDT CORP 4B7AF8-24GX

Take Up Bearing Only; 1-1/2" Bore; 0.7" Slot Width; 4" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; 4B208-24GX Insert Part; Machined Stainless Steel Housing Material

制造商部件号

4B7AF8-24GX

BDI部件号
20878099

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450899970
重量 / Kilogram
3.493
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
4B208-24GX
壳体材料
Machined Stainless Steel
其它特点
Wide Slot | Food Grade Grease Lubricant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
7.3
详细描述
Take Up Bearing Only; 1-1/2" Bore; 0.7" Slot Width; 4" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; 4B208-24GX Insert Part; Machined Stainless Steel Housing Material
槽宽
0.7 英寸 | 17.78 毫米
槽对槽距离
4 英寸 | 101.6 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新