https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTTUXXXX-4Y-5-A-8-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4MTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkyTDJneE5TOHhNREl5TXpRNU1UZ3dPVE14TUM5SlRrUkZSRlJVVlZoWVdGaGZORmxmTlY5Qlh6aGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjU3NTQzMzFhZTVhM2ZkYTNmZTVlNWM3MmZiNTk5N2NhNjIyNDdkNTdkMGRiNjQ4YmUxNjAyM2ZlMmU0NTdlNQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTTUXXXX-4Y-5-A-8-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4MTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkyTDJneE5TOHhNREl5TXpRNU1UZ3dPVE14TUM5SlRrUkZSRlJVVlZoWVdGaGZORmxmTlY5Qlh6aGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjU3NTQzMzFhZTVhM2ZkYTNmZTVlNWM3MmZiNTk5N2NhNjIyNDdkNTdkMGRiNjQ4YmUxNjAyM2ZlMmU0NTdlNQ
EDT CORP
EDT CORP
4Y5AH8-29GX
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP 4Y5AH8-29GX
Take Up Bearing Only; 1-13/16" Bore; 0.32" Slot Width; 4" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; 4Y210-29GX Insert Part; Machined Stainless Steel Housing Material
制造商部件号
4Y5AH8-29GX
BDI部件号
20878223
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/4Y5AH8-29GX/p/20878223
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450903370
重量 / Kilogram
3.12
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
4Y210-29GX
壳体材料
Machined Stainless Steel
其它特点
Narrow Slot | Food Grade Grease Lubricant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
5.8
详细描述
Take Up Bearing Only; 1-13/16" Bore; 0.32" Slot Width; 4" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; 4Y210-29GX Insert Part; Machined Stainless Steel Housing Material
槽对槽距离
4 英寸 | 101.6 毫米
槽宽
0.32 英寸 | 8.128 毫米
孔径
1.813 英寸 | 46.05 毫米