EDT CORP
EDT CORP
4Y5GC8-14GX
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP 4Y5GC8-14GX
Take Up Bearing Only; 7/8" Bore; 0.26" Slot Width; 2.63" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; 4Y205-14GX Insert Part; Cast Polymer Housing Material
制造商部件号
4Y5GC8-14GX
BDI部件号
20877389
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/4Y5GC8-14GX/p/20877389
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450903479
重量 / Kilogram
0.408
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
4Y205-14GX
壳体材料
Cast Polymer
其它特点
Narrow Slot | Food Grade Grease Lubricant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
0.6
详细描述
Take Up Bearing Only; 7/8" Bore; 0.26" Slot Width; 2.63" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; 4Y205-14GX Insert Part; Cast Polymer Housing Material
槽宽
0.26 英寸 | 6.604 毫米
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
槽对槽距离
2.63 英寸 | 66.8 毫米