https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTTUXXXX-4Y-7-A-8-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ3OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJqTDJnMFlpOHhNREl5TXpRNU1qVTJNamszTkM5SlRrUkZSRlJVVlZoWVdGaGZORmxmTjE5Qlh6aGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MmUzNzRiOWQ2NmEzNTExNjIzZjdkMGVjOWI2OTkxOGIzNjEwMzJmOWRjMjU0YjllMjM3YmU5Y2Q1MjZhZjdmNg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTTUXXXX-4Y-7-A-8-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ3OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJqTDJnMFlpOHhNREl5TXpRNU1qVTJNamszTkM5SlRrUkZSRlJVVlZoWVdGaGZORmxmTjE5Qlh6aGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MmUzNzRiOWQ2NmEzNTExNjIzZjdkMGVjOWI2OTkxOGIzNjEwMzJmOWRjMjU0YjllMjM3YmU5Y2Q1MjZhZjdmNg
EDT CORP
EDT CORP
4Y7AB8-20MGX
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP 4Y7AB8-20MGX
Take Up Bearing Only; 20MM Bore; 13.7MM Slot Width; 76.2MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; 4Y204-20MGX Insert Part; Machined Stainless Steel Housing Material
制造商部件号
4Y7AB8-20MGX
BDI部件号
20876907
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/4Y7AB8-20MGX/p/20876907
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450906814
重量 / Kilogram
1.451
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
4Y204-20MGX
壳体材料
Machined Stainless Steel
其它特点
Wide Slot | Food Grade Grease Lubricant
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
3
详细描述
Take Up Bearing Only; 20MM Bore; 13.7MM Slot Width; 76.2MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; 4Y204-20MGX Insert Part; Machined Stainless Steel Housing Material
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
槽宽
0.539 英寸 | 13.7 毫米
槽对槽距离
3 英寸 | 76.2 毫米

