https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTTUXXXX-4Y-7-G-8-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5rTDJoaFpTOHhNREl5TXpRNU16TTRNakUzTkM5SlRrUkZSRlJVVlZoWVdGaGZORmxmTjE5SFh6aGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NGY0OTMzZjhmYmM4YzE2ZjYzYWNmNjkwZmQ4OTM4ZmQwZTc4NzNkM2Q5NzYzYjExOTUyYzkxZmFjN2E1MGU2ZQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTTUXXXX-4Y-7-G-8-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5rTDJoaFpTOHhNREl5TXpRNU16TTRNakUzTkM5SlRrUkZSRlJVVlZoWVdGaGZORmxmTjE5SFh6aGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NGY0OTMzZjhmYmM4YzE2ZjYzYWNmNjkwZmQ4OTM4ZmQwZTc4NzNkM2Q5NzYzYjExOTUyYzkxZmFjN2E1MGU2ZQ
EDT CORP
EDT CORP
4Y7GH8-50MGX
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP 4Y7GH8-50MGX
Take Up Bearing Only; 50MM Bore; 17.8MM Slot Width; 101.6MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; 4Y210-50MGX Insert Part; Cast Polymer Housing Material
制造商部件号
4Y7GH8-50MGX
BDI部件号
20877027
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/4Y7GH8-50MGX/p/20877027
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450906906
重量 / Kilogram
1.361
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
4Y210-50MGX
壳体材料
Cast Polymer
其它特点
Wide Slot | Food Grade Grease Lubricant
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
2.6
详细描述
Take Up Bearing Only; 50MM Bore; 17.8MM Slot Width; 101.6MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; 4Y210-50MGX Insert Part; Cast Polymer Housing Material
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
槽宽
0.701 英寸 | 17.8 毫米
槽对槽距离
4 英寸 | 101.6 毫米