EDT CORP
EDT CORP
4Y7GJ8-36FX
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP 4Y7GJ8-36FX
Take Up Bearing Only; 2-1/4" Bore; 1.07" Slot Width; 5.13" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; 4Y212-36FX Insert Part; Cast Polymer Housing Material
制造商部件号
4Y7GJ8-36FX
BDI部件号
20878449
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/4Y7GJ8-36FX/p/20878449
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450904421
重量 / Kilogram
2.268
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
4Y212-36FX
壳体材料
Cast Polymer
其它特点
Wide Slot | -55 To 200 Deg F Food Grade EDT Polymer Lubricant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
4.6
详细描述
Take Up Bearing Only; 2-1/4" Bore; 1.07" Slot Width; 5.13" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; 4Y212-36FX Insert Part; Cast Polymer Housing Material
槽对槽距离
5.13 英寸 | 130.302 毫米
孔径
2.25 英寸 | 57.15 毫米
槽宽
1.07 英寸 | 27.178 毫米