5Y7FJ8-36TO https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTTUXXXX-5Y-7-A-8-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ3OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN4TDJoaVpTOHhNREl5TXpRNU16Z3dPREUxT0M5SlRrUkZSRlJVVlZoWVdGaGZOVmxmTjE5Qlh6aGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8N2VkMDUyNTU5YzM5YjBhMDVmZmYyMWFiNGM2ZGZlMDA5OTM1NThmNWY3OTFmMDRmZjk4MTRmZWJhOTRiYzFhOA
22529322 框架式轴承单元 

EDT CORP EDT CORP

5Y7FJ8-36TO

描述

EDT CORP 5Y7FJ8-36TO

Take Up Bearing Only; 2-1/4" Bore; 1.07" Slot Width; 5.13" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; 5Y212-36TO Insert Part; Cast Metal Housing Material

制造商部件号

5Y7FJ8-36TO

BDI部件号
22529322

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450518130
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
5Y212-36TO
壳体材料
Cast Metal
其它特点
Wide Slot | 40 To 650 Deg F EDT Graphite Lubricant | Open Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
详细描述
Take Up Bearing Only; 2-1/4" Bore; 1.07" Slot Width; 5.13" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; 5Y212-36TO Insert Part; Cast Metal Housing Material
孔径
2.25 英寸 | 57.15 毫米
槽宽
1.07 英寸 | 27.178 毫米
槽对槽距离
5.13 英寸 | 130.302 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新