https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTTUXXXX-AA-5-P-5-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4NjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZrTDJoa1pTOHhNREl5TXpRNU5EWXlOek0xT0M5SlRrUkZSRlJVVlZoWVdGaGZRVUZmTlY5UVh6VmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8N2Q0MjdmNWQ2MWEzOGFiYmQxZDJmNjM3MDdhZWY5ZGExYTRjNDc3ZWQ4NWFjYjNjNGEyYjI0MGJmODhmYTlhMQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTTUXXXX-AA-5-P-5-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4NjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZrTDJoa1pTOHhNREl5TXpRNU5EWXlOek0xT0M5SlRrUkZSRlJVVlZoWVdGaGZRVUZmTlY5UVh6VmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8N2Q0MjdmNWQ2MWEzOGFiYmQxZDJmNjM3MDdhZWY5ZGExYTRjNDc3ZWQ4NWFjYjNjNGEyYjI0MGJmODhmYTlhMQ
EDT CORP
EDT CORP
AA5PC5-1
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP AA5PC5-1
Take Up Bearing Only; 1" Bore; 0.021" Slot Width; 2.63" Slot to Slot Distance; Sleeve Bearing; Unit Only; Shaft Mount Mount; AAIUC5-1 Insert Part; Cast Stainless Steel Housing Material
制造商部件号
AA5PC5-1
BDI部件号
20879333
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/AA5PC5-1/p/20879333
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450909228
重量 / Kilogram
0.998
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Sleeve Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Shaft Mount
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
AAIUC5-1
壳体材料
Cast Stainless Steel
其它特点
Poly-Round Bearing | White Bearing Finish | Narrow Slot
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
详细描述
Take Up Bearing Only; 1" Bore; 0.021" Slot Width; 2.63" Slot to Slot Distance; Sleeve Bearing; Unit Only; Shaft Mount Mount; AAIUC5-1 Insert Part; Cast Stainless Steel Housing Material
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
槽宽
0.021 英寸 | 0.533 毫米
槽对槽距离
2.63 英寸 | 66.8 毫米