REXNORD
REXNORD
AMHT125115MM18
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD AMHT125115MM18
Take Up Unit with Frame; 4.528" Bore; Spherical Roller Bearing; Center Pull Vertical; Concentric Collar Mount; ZHT12 Take Up Frame; 18 Adjustment Travel; 5115MMU Insert Part; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
AMHT125115MM18
BDI部件号
24132527
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/AMHT125115MM18/p/24132527
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210204068
重量 / Kilogram
150.396
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Unit with Frame
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体形状
Center Pull Vertical
安装形式
Concentric Collar
Take up轴承座兼容框架
ZHT12
调试行程长度
18
轴承芯件号
5115MMU
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Double Set Collar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商内部编号
10439126
重量/磅
332
详细描述
Take Up Unit with Frame; 4.528" Bore; Spherical Roller Bearing; Center Pull Vertical; Concentric Collar Mount; ZHT12 Take Up Frame; 18 Adjustment Travel; 5115MMU Insert Part; Cast Iron Housing Material
孔径
4.528 英寸 | 115 毫米
槽对槽距离
0 英寸 | 0 毫米
槽宽
0 英寸 | 0 毫米